• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per tornitura in carburo - CCGT030101MP-CF PR1535

Codice art.: TLC01380
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TLC01380
EAN / GTIN 4960664767151
Codice del produttore TLC01380
Numero-L L22320 1295
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - CCGT030101MP-CF PR1535

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.1 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 1
S (GTC - spessore inserto): 1.4 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 3.5 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 3.554 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 7 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 301
Descrizione: CCGT
Demolitore di trucioli: CF
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1535

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello