Plăcuţă de strunjire din carbură - CCGT030101MP-CF PR1535

Cod articol: TLC01380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TLC01380
EAN / GTIN 4960664767151
Număr producător TLC01380
L-Număr L22320 1295
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - CCGT030101MP-CF PR1535

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.1 mm
Rază colț (RE): 1
S (GTC - grosimea inserției): 1.4 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 3.5 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 3.554 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 301
Descriere: CCGT
Sfărâmător de aşchii: CF
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PR1535

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă