• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto filettato in carburo - EZTR040035-60-004 PR1225

Codice art.: TKB03602
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TKB03602
EAN / GTIN 4960664674718
Codice del produttore TKB03602
Numero-L L22640 315
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto filettato in carburo - EZTR040035-60-004 PR1225

Proprietà:

BLD (DIN4000 - codice stile attrezzo): 6
A2 (DIN4000 - larghezza funzionale): 1.69 mm
A3 (DIN4000 - lunghezza funzionale): 41.4 mm
A4 (DIN4000 - altezza funzionale): 1.65 mm
A6 (DIN4000 - diametro minimo alesaggio): 4 mm
B1 (DIN4000 - lunghezza testa): 11 mm
B5 (DIN4000 - lunghezza totale): 41.4 mm
C13 (DIN4000 - codice forma sezione trasversale dente): 22
E1 (DIN4000 - angolo tagliente attrezzo): 60 Degree
E3 (DIN4000 - inserto incluso angolo): 60 Degree
E6 (DIN4000 - angolo rastrello assiale): 0 Degree
E7 (DIN4000 - angolo rastrello radiale): 0 Degree
F1 (DIN4000 - direzione di taglio): R
F2 (DIN4000 - codice forma portautensili): G
F3 (DIN4000 - design della testa di gocciolamento): 0
H1 (DIN4000 - codice stile di configurazione del progetto): H
PASSO (DIN4000 - passo filettatura minimo): 0.75 mm
PASSO_MAX (DIN4000 - passo filettatura massimo): 1.25 mm
TIPO_PROFILO (DIN4000 - tipo profilo filettato): T
THREAD_TypeR (DIN4000 - tipo di forma filettata): M