• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Hartmetall-Gewindeeinsatz - EZTR040035-60-004 PR1225

Artikel-Nr.: TKB03602
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
Artikelnummer TKB03602
EAN / GTIN 4960664674718
Herstellernummer TKB03602
L-Nummer L22640 315
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Gewindedrehplatte EZTR040035-60-004 PR1225

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 6
A2 (DIN4000 - Funktionsbreite): 1.69 mm
A3 (DIN4000 – Funktionslänge): 41.4 mm
A4 (DIN4000 - funktionale Höhe): 1.65 mm
A6 (DIN4000 - Mindestdurchmesser der Bohrung): 4 mm
B1 (DIN4000 - Kopflänge): 11 mm
B5 (DIN4000 - Gesamtlänge): 41.4 mm
C13 (DIN4000 - Code der Form des Schaftquerschnitts): 22
E1 (DIN4000 - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 60 Degree
E3 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
E6 (DIN4000 - Rake angle axial): 0 Degree
E7 (DIN4000 - Rake angle radial): 0 Degree
F1 (DIN4000 - Schnittrichtung): R
F2 (DIN4000 - Formcode Werkzeughalter): G
F3 (DIN4000 – Ausführung mit hängendem Kopf):0
H1 (DIN4000 – Code für Konstruktionskonfiguration): H
STEIGUNG (DIN4000 - Gewindesteigung min.): 0.75 mm
PITCH_MAX (DIN4000 - Gewindesteigung max.): 1.25 mm
PROFILE_TYPE (DIN4000 - Profiltyp Gewinde): T
THREAD_Typer (DIN4000 - Form mit Gewinde): M