• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn E3 Inserto indicizzabile, filettatura, ACME, profilo parziale, passo/pollice=4

Codice art.: TE3.AC04.01 ML X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo TE3.AC04.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769239409
Codice del produttore AEUBX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E3
Filettatura, ACME, profilo parziale
passo/pollice=4

Parametri tecnici:

  • S = 3,10 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • Ingranaggio/pollice = 4
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,19 mm
  • R = 0,30 mm