simturn E3 izmenljiva ploščica, navojna, ACME, delni profil, razmik/inch=4

Št. art.: TE3.AC04.01 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka TE3.AC04.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769239409
Številka proizvajalca AEUBX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Navoj, ACME, delni profil
razmik/palec=4

Tehnični parametri:

  • S = 3,10 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • Zobnik/palec = 4
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,19 mm
  • R = 0,30 mm