plaquita perforable simturn E3, rosca, ACME, perfil parcial, paso/pulg=4

N.º do artigo: TE3.AC04.01 ML X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TE3.AC04.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769239409
Número do fabricante AEUBX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, ACME, perfil parcial
paso/pulgada=4

Parámetros técnicos:

  • S = 3,10 mm
  • tmáx = 3,52 mm
  • Engranaje/pulgada = 4
  • b = 5,8 mm
  • w = 2,19 mm
  • R = 0,30 mm