• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano SC 4,80 3xD ha - KDZ0480X3.0S060N-HP

Codice art.: TDG40566
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TDG40566
EAN / GTIN 4960664020768
Codice del produttore TDG40566
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano SC 4,80 3xD ha - KDZ0480X3.0S060N-HP

Proprietà:

Numero di scanalature: 2
Lunghezza totale (OAL): 60
Angolo punto (SIG): 180
Lunghezza scanalatura (LCF): 15,0
Profondità di foratura (RDD): 3xD
Diametro stelo (DCON): 6,00
Rivestimento: Coated
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø4,80
Materiale dello strumento: Solid carbide