Tuta BizTex Microcool 5/6 White L R

Codice art.: ST50WHRL
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Serie BizTex Microcool
Denominazione originale prodotto BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Imballaggio Scatola
Tipo di applicazione protezione dai prodotti chimici
Classe di protezione dai prodotti chimici MODELLO 5 - Particelle solide EN13982-1; MODELLO 6 - Protezione limitata contro agenti chimici liquidi EN 13034
Dimensione internazionale L
Colore bianco
Composizione del tessuto polyethylene; polypropylene
Spessore del tessuto 60 g/m2
Processo di lavaggio Es. non lavabile
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Indumento protettivo
Riutilizzo Monouso
Genere Unisex
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cappuccio; Fascia in vita; antistatico; traspirante
Normativa EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo ST50WHRL
EAN / GTIN 5036108186266
Codice del produttore ST50WHRL
Numero-L L01840 111472
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta offre maggiore comfort e protezione. Offre una protezione di tipo 5 e 6 con un pannello di traspirabilità e comfort. Il design esclusivo comprende una combinazione di due tessuti BizTex SMS e BizTex Micro, cominciando dal cappuccio, e proseguendo verso il basso lungo la parte posteriore del corpo, fino alle ginocchia. Fornisce una barriera chimica eccellente e proprietà di comfort e traspirabilità eccellenti.

Proprietà:

  • Ultra-comfort e traspirabilità
  • Design realizzato in materiale microporoso
  • Tessuto SMS altamente traspirante
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Zip sigillante con flap per una maggiore protezione
  • Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
  • CE-CAT III
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Zip doppio verso per un facile accesso

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: BizTex Micro
Composizione del guscio: BizTex™ Micro
Descrizione della conchiglia: Il tessuto BizTex™Micro di Portwest ha un substrato in polipropilene con proprietà anti-statiche al quale è applicato un film di polietilene (PP/PE). Lo strato esterno impedisce il passaggio di molecole liquide verso l'interno ma consente alle molecole di vapore che si accumulano all'interno del tessuto di permeare. Questa tecnologia mantiene l'utilizzatore fresco e confortevole. BizTex™ Micro ha l'ulteriore vantaggio di avere un rivestimento antistatico che fornisce protezione contro l'accumulo elettrostatico. BizTex™ Micro è disponibile anche in un'opzione da 82 g, che offre maggiore resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Tessuto a contrasto: BizTex™ SMS
Composizione del contrasto: BizTex™ SMS
Peso del guscio gm: 60
Peso del guscio oz: 2
Lavaggio: Non lavare; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;