BizTex Microcool overal type 5/6 White L R

Artikelnummer: ST50WHRL
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Serie BizTex Microcool
Artikelomschrijving producent BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Verpakking Karton
Kleur wit
Materiaalsamenstelling polyethyleen; polypropyleen
Weefseldichtheid 60 g/m2
Toepassingstype Bescherming tegen chemicaliën
Chemicaliënbeschermingsklasse TYPE 5 – Vaste deeltjes EN13982-1; TYPE 6 – Beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën EN 13034
Internationale maat L
Wasprocedure niet wasbaar
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemisch reinigen
Producttype beschermende kleding
Hergebruik wegwerp
Geslacht Unisex
Sluiting ritssluiting
Sluiting verborgen ja
Eigenschappen ademend; antistatisch; capuchon; met band
Norm EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Beschermingscategorie III

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ST50WHRL
EAN/GTIN 5036108186266
Nummer fabrikant ST50WHRL
L-nummer L01840 111472
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Deze overal biedt een hoger comfort en betere bescherming. Hij biedt een bescherming Type 5/6 en een heeft een zeer goed ademend comfort paneel. Het unieke ontwerp bevat een combinatie van twee stoffen, beginnende bij de capuchon en doorlopend over de rug tot een de knieën. De overal biedt een optimale chemische barrière, is pluisvrij, extra luchtdoorlatendheid voor een maximaal ademend vermogen en een hoog draagcomfort.

Kenmerk:

  • Ultra-comfort en ademend
  • Leidend Ontwerp gemaakt van Microporeus materiaal
  • Zeer ademend SMS stof
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • CE-CAT III
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • dit product wordt verkocht per overdoos
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Biz Tex Micro
Shell samenstelling: BizTex™ Micro
Shell beschrijving: Portwest's BizTex™ Micro doek is vervaardigd van een polypropyleen vezel met anti-statische eigenschappen waarop een polyethyleen membraan is aangebracht (PP/PE). De buitenste laag verhinderd het naar binnen toe doordringen van vloeistoffen en water maar laat de dampmoleculen, die zich aan de binnenkant van het weefsel vormen, onverhinderd door naar buiten. Deze technologie houdt de drager droog, fris en comfortabel. BizTex™ Micro heeft het extra voordeel van een antistatische coating die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading. Biztex™ Plus is ook verkrijgbaar in een 82g-optie en biedt extra sterkte, slijtvastheid en scheurbestendigheid.
Contrasterende stof: BizTex SMS
Contrast samenstelling: Biztex™ SMS
Shell gewicht gm: 60
Shell gewicht oz: 2
Wassen: Niet wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;