Salopette Imbianchini Bolton White M R

Codice art.: S810WHRM
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Cotone 100 %
Temperatura, Lavaggio normale 60 °C
Denominazione originale prodotto Bolton
Tipo di applicazione Active
Supporti regolabili si
Dimensione internazionale, Unisex M
Posizione rear; front
Numero di tasche, Lato frontale 8 pz.
Colore bianco
Composizione del tessuto Cotone
Spessore del tessuto 305 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio normale
Asciugatura Asciugatura del lino normale
Stirare Calore moderato (<150°)
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Percloroetilene
Tipo di prodotto Salopette
Genere Unisex
Con tasche
Chiusura Chiusura lampo
Caratteristiche Zona delle ginocchia rinforzata

Identificazione e classificazione

Codice articolo S810WHRM
EAN / GTIN 5036108037247
Codice del produttore S810WHRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Realizzata in 100% cotone pre lavato, ha una tasca sul petto, tasche per ginocchiere, elastico sulla schiena. Le caratteristiche di questo capo funzionale includono una tasca per la pettorina con cerniera, un'ampia tasca frontale a marsupio, ginocchiere, tasche sui fianchi e sulla regola, sezione posteriore elasticizzata e fibbie in plastica non corrosiva.

Proprietà:

  • Tessuto Premium in cotone non restringente
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • 8 tasche ampie
  • Sicura tasca con zip
  • Strap elasticizzati
  • Tasca porta metro
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Tasca posteriore con patta
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Tasca per telefonino nascosta

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 305
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;