Hlače z naramnicami Bolton Painter White M R

Št. art.: S810WHRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, bombaž 100 %
Temperatura, običajno pranje 60 °C
Oznaka proizvajalca Bolton
Vrsta uporabe Active
Nastavljivi nosilci Da
Mednarodna velikost, Univerzalne M
Postavka zadaj; spredaj
Število žepov, spredaj 8 kos
Barva bela
Sestava tkanine bombaž
Gostota tkanine 305 g/m2
Postopek pranja običajno pranje
Sušenje običajno sušenje na vrvici
Likanje zmerno vroče (<150°)
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje perkloretilen
Vrsta izdelka delovne hlače z oprsnikom
Spol Univerzalne
Z žepi da
Zadrga zadrga
Lastnosti območje kolen ojačano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S810WHRM
EAN/GTIN 5036108037247
Številka proizvajalca S810WHRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Narejene iz 100 % predhodno skrčenega bombaža, ki zagotavlja zaščito pred razlitji barv. Značilnosti tega funkcionalnega oblačila vključujejo žep z zadrgo na oprsniku, en velik sprednji žep, kolenske blazinice, žepe na bokih, elastičen hrbtni del in plastične zaponke, ki ne povzročajo korozije.

Lastnosti:

  • Predhodno skrčena bombažna tkanina
  • Žepi za ščitnike kolen
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Varen žep na zadrgo za dodatno varnost
  • Elastični trakovi
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Našit žep zadaj
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Skrit žep za telefon

Material:

Tkanina Shell: Bombaž Kingsmill: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Cotton je vnaprej popolnoma skrčena in ima odlične obstojne lastnosti barv. Dolge rezana vlakna, ki se uporabljajo v procesu gradnje zagotavljajo moč, piling odpornost in kakovost konča.
Teža lupine gm: 305
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;