Giacca Flexatex Chem blu navy M

Codice art.: S651NVRM
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
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Serie Flexatex Chem
Denominazione originale prodotto Flexatex Chem Jacket
Imballaggio Scatola
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore blu
Composizione del tessuto Poliestere
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione chemical protection; rain protection
Numero di tasche, Tasca con patta 2 pz.
Posizione, Tasca con patta Lato frontale
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo sì
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca con patta
Chiusura pushbutton; zip fastener; drawstring waistband
Cappuccio sì
Caratteristiche Colletto alto; Fascia in vita; Patta; Polsini regolabili; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; traspirante
Genere Unisex
Normativa EN ISO 13034
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo S651NVRM
EAN / GTIN 5036108471591
Codice del produttore S651NVRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La giacca Flexatex™ Chem è completamente impermeabile, trattata con antimicotico e resistente all’idrossido di sodio al 10%.
  • È completamente certificata secondo la norma chimica EN 13034.
  • Il materiale è estremamente resistente e presenta un’eccezionale resistenza allo strappo e alla trazione.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire l’ingresso dell’acqua
  • Resistenza alle sostanze chimiche
  • Resistente ed elastico con finitura antimacchia
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Elastico interno
  • Doppia patta antivento come protezione dagli agenti atmosferici
  • Chiusura con bottoni e cerniera nascosti
  • Cappuccio e orlo con cordoncino per una vestibilità sicura e comoda
  • con certificazione CE
  • 2 ampie tasche
  • Imballaggio di vendita come supporto alla presentazione
  • Materiale resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente idrorepellente e privo di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Nuovo modello