Chaqueta Flexatex Chem azul marino M

Número de artículo: S651NVRM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche
Serie Flexatex Chem
Denominación del fabricante Flexatex Chem Jacket
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul
Composición del tejido Poliéster
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos; Protección contra la lluvia
Número bolsillos, Bolsillo con solapa 2 ud.
Posición, Bolsillo con solapa Delante
Tira de cierre oculta, Cremallera
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo con solapa
Cierre Botón pulsador; Cremallera; Cinturón con cordones
Capucha
Características Banda protectora contra la intemperie; Cierre del collar; Cuello alzado; Puños; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo S651NVRM
EAN / GTIN 5036108471591
Número del fabricante S651NVRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta Flexatex™ Chem Jacket es totalmente impermeable, ha sido tratada con un agente antimicótico y es resistente al hidróxido de sodio al 10 %.
  • Está totalmente certificada según la norma química EN 13034.
  • El material es extremadamente resistente y presenta una extraordinaria resistencia al desgarro y a la tracción.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Resistente a los productos químicos
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Puños ajustables para un ajuste seguro
  • Puño interior elástico
  • Doble solapa cortavientos como protección contra los elementos
  • Botones ocultos y cremallera
  • Capucha y dobladillo con cordón ajustable para un ajuste seguro y cómodo.
  • Certificado CE
  • 2 amplios bolsillos
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Material resistente, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Tejido Texpel™ Splash Eco extremadamente repelente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Nuevo modelo