Strettoio a vite S10

Codice art.: S10-ST
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo S10-ST
EAN / GTIN 4008158001401
Codice del produttore S10-ST
Numero-L L80030 248
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Peso leggero
  • Serraggio parallelo con aste di guida
  • Serraggio di particolari obliqui senza aste di guida (max. 25°)
  • Fissaggio facile grazie alle 2 morse da tavolo in dotazione
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Larghezza ganasce: 90 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, zincato
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
  • Apertura alare: 100 mm

Vantaggi:

Bloccare in parallelo
  • Con le aste di guida, è possibile utilizzare il morsetto a vite S 10 perfettamente per il bloccaggio parallelo.
Tensione ad angolo
  • Senza aste guida, è possibile utilizzare il morsetto a vite S 10 idealmente per il serraggio ad angolo.
Facile montaggio
  • Con i 2 morsetti da tavolo in dotazione, il morsetto a vite S 10 può essere collegato in modo rapido, semplice e pratico.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone