• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šroubová svěrka S10

Artiklové číslo: S10-ST
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S10-ST
EAN / GTIN 4008158001401
Číslo výrobce S10-ST
L-číslo L80030 248
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost
  • Rovnoběžné upínání s vodicími tyčemi
  • Diagonální upínání bez vodicích tyčí (max. 25°)
  • Snadné upevnění pomocí 2 dodávaných stolních svorek
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 90 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
  • Rozpětí křídel: 100 mm

Výhoda:

Upněte paralelně
  • S vodicími tyčemi můžete použít šroubovou svorku s 10 dokonale pro paralelní upnutí.
Napětí pod úhlem
  • Bez vodicích tyčí můžete použít šroubovou svorku s 10 ideálně pro úhlové upnutí.
Snadná montáž
  • Se 2 dodanými upínacími stoly lze šroubovou svorku s 10 rychle, snadno a pohodlně připevnit.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon