Portautensile per troncatura

Codice art.: S03774
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 32.3032TNX65RLIKW
Sporgenza 85,5 mm
Tipo di codolo Portabroccia in acciaio
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo S03774
EAN / GTIN 4069739506425
Codice del produttore 32.3032TNX65RLIKW
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, portautensile per troncatura, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.3032TNX65RLIKW
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 100
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 85,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 0,35 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno