Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: S03774
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante 32.3032TNX65RLIKW
Longitud de alcance L1 85,5 mm
Tipo de vástago Soporte
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura h1 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo S03774
EAN / GTIN 4069739506425
Número del fabricante 32.3032TNX65RLIKW
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.3032TNX65RLIKW
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 85,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 0,35 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior