Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: S03774
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 32.3032TNX65RLIKW
Auskraglänge L1 85,5 mm
Art Schaft Halter
Produktart Schneidenträger
Höhe h1 100 mm

Identification et classification

Référence article S03774
EAN / GTIN 4069739506425
Réf. fabricant 32.3032TNX65RLIKW
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.3032TNX65RLIKW
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 85,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 0,35 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe