• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill QX fresa a disco, fresa a disco, fresatura di scanalature, DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Codice art.: Q63.1000.020 GY X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo Q63.1000.020 GY X800
EAN / GTIN 4069769218763
Codice del produttore BCV6X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill QX
Fresa a disco, fresatura di scanalature
DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Parametri tecnici:

  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
  • w = 10,0 mm (tolleranza +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm