• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill QX Scheibenfräser, Scheibenfräser, Nutfräsen, DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Artikel-Nr.: Q63.1000.020 GY X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer Q63.1000.020 GY X800
EAN / GTIN 4069769218763
Herstellernummer BCV6X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill QX Scheibenfräser
Scheibenfräser, Nutfräsen
DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Technische Parameter:

  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
  • w = 10,0 mm (Toleranz +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm