simmill QX rezkar za rezkanje diska, rezkar za rezkanje diska, rezkanje rež, DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Št. art.: Q63.1000.020 GY X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka Q63.1000.020 GY X800
EAN/GTIN 4069769218763
Številka proizvajalca BCV6X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill QX diskovni rezkar
Diskovni rezkar, rezkanje rež
DS=63, w=10, tmax=15, R=0,2

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 18
  • ØDS = 63,0 mm
  • w = 10,0 mm (toleranca +0,02)
  • w1 = 9,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • tmax = 15,0 mm