• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kit di protezione DPI Yellow R

Codice art.: PW90YER
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo PW90YER
EAN / GTIN 5036108149872
Codice del produttore PW90YER
Numero-L L01840 109381
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Una soluzione ideale per la protezione del viso e dell'udito (PW48) quando non è necessario l'elmetto. Protegge da urti di particelle, spruzzi di liquidi e rumori pericolosi. Disponibilità di ricambi.

Proprietà:

  • Combinazione visiera frontale con cuffie antirumore ad archetto
  • Visiera durevole in policarbonato con 1 mm di spessore
  • Visiera trasparente per protezione dagli impatti di media energia
  • Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
  • Regolazione con rotella per una facile regolazione
  • Visore di ricambio disponibile
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 166 (1 B / 3 B)
  • EN 352-1:2002 (SNR 28dB)

Materiale:

Materiale: Policarbonato; Polipropilene; Nylon; ABS; Poliossimetilene; PVC