Kit de protección PPE Yellow R

Número de artículo: PW90YER
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo PW90YER
EAN / GTIN 5036108149872
Número del fabricante PW90YER
Número L L01840 109381
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Una solución ideal para la protección facial y auditiva (PW48) cuando no se necesita casco. Protege contra impactos de partículas, salpicaduras de líquidos y ruidos peligrosos. Piezas de repuesto disponibles.

Característica:

  • Combinación de frontal-pantalla con protector auditivo con banda para la cabeza
  • Duradera pantalla de Policarbonato con 1mm de espesor
  • Pantalla incolora para protección contra impactos de media energía
  • Clip para protectores auditivos para atar a gorros de forma segura
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Ajuste por ruleta para mayor facilidad
  • Visor de repuesto disponible
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 166 (1 B / 3 B)
  • EN 352-1:2002 (SNR 28dB)

Material:

Material: Policarbonato; PP; Nylon; ABS; Polioximetileno; PVC