Caschetto antiurto Air Tech. Orange R

Codice art.: PS59ORR
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
Tonalità cromatica, arancione Arancio segnale
Serie AirTech
Denominazione originale prodotto AirTech Anstoßkappe
Imballaggio Scatola
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Chiusura Chiusura con cinghia
Dimensione internazionale onesize
Lunghezza visiera 5
Colore arancione
Composizione del tessuto Nylon
Tipo di prodotto Berretto antiurto
Materiale Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)
Circonferenza testa min. 52 cm
Circonferenza testa max. 63 cm
Riutilizzo Riutilizzabile
Regolazione taglia si
Normativa EN 397
Caratteristiche riflettente
Genere Unisex
Categoria di protezione I
Peso totale 150 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS59ORR
EAN / GTIN 5036108309894
Codice del produttore PS59ORR
Numero-L L01840 108160
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Cuffia antiurto dal design innovativo Massima ventilazione grazie alla rete laterale e alle ampie aperture sulla calotta interna. Design moderno in tessuto con profili riflettenti per una maggiore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo berretto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile con fibbia.

Proprietà:

  • Visiera media (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
  • Colore ad alta visibilità
  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE

Norma:

  • EN 812

Materiale:

Materiale: Nylon; ABS; EVA;