Gorra AirTech Bump Orange R

N.º do artigo: PS59ORR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, laranja Laranja sinalização
Série AirTech
Designação do fabricante AirTech Anstoßkappe
Embalagem Caixa de cartão
Selo de qualidade e garantia nenhum
Diretiva/identificação marca CE
Fecho fecho de correia
Tamanho internacional onesize
Comprimento da viseira 5
Cor laranja
Composição do tecido Nylon
Tipo de produto capacete de proteção contra choques
Material acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Perímetro mín. da cabeça 52 cm
Perímetro máx. da cabeça 63 cm
Reutilização reutilizável
Regulação do alcance sim
Norma EN 397
Propriedades refletores
Género Unissexo
Categoria de proteção I
Peso total 150 g

Identificação e classificação

Número do artigo PS59ORR
EAN/GTIN 5036108309894
Número do fabricante PS59ORR
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Gorra contra golpes con innovador diseño. Moderno diseño textil con líneas reflectantes para una mejor visibilidad. La visera de longitud media, hace que esta gorra sea válida para cualquier uso. Tamaño ajustable por hebilla.

Característica:

  • Visera media (5cm), ideal para todo uso
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Nylon; ABS; EVA;