• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Occhiali di sicurezza Top OTG Clear R

Codice art.: PS31CLR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Sovraocchiali si
Colore blue; grey
Caratteristiche telaio Inclinazione staffa regolabile; Senza metalli
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente HO
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco UV400; resistente ai graffi
Normativa ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS31CLR
EAN / GTIN 5036108422258
Codice del produttore PS31CLR
Numero-L L01840 635
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Esclusivo, innovativo e leggero stile OTG con aste sottili, bicolore blu e grigie e prese d'aria eleganti. Questi occhiali moderni sono privi di metallo e sono disponibili sia con lenti trasparenti che fumogene. ,

Proprietà:

  • Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
  • Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
  • Occhiali a singola lente panoramica
  • Eleganti braccia bicolori
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato;