Nuevas gafas de seguridad Top OTG Clear R

Número de artículo: PS31CLR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
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
Serie Top OTG
Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Schutzbrille

Identificación y clasificación

Número de artículo PS31CLR
EAN / GTIN 5036108422258
Número del fabricante PS31CLR
Número L L01840 635
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Estilo OTG único, innovador y ligero con patillas delgadas, de dos tonos azules y grises con ventilaciones elegantes. Estas modernas gafas están libres de metal y están disponibles con lentes transparentes y de humo. ,

Característica:

  • Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
  • Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
  • Gafas panorámicas de una lente
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Ligera
  • Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato;