Aggraffatore, alto e forte PS130

Codice art.: PS130
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
Denominazione originale prodotto Plattenspanner, groß und stark PS130
Colore red; black
Materiale cappuccio di protezione gomma
Tipo di prodotto Morse
Tipo morsetto Strettoio per serrare in parallelo
Forza di serraggio max. F 1.200 N
Apertura min. a; b 5 mm
Apertura max a; b 130 mm
Materiale bracci di serraggio alluminio
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Per plastica
Forma della superficie di serraggio es. tonda
Larghezza superficie di serraggio 215 mm
Superfici di serraggio con cappuccio protettivo
Forma della staffa Forma a U
Numero 1 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS130
EAN / GTIN 4008158035765
Codice del produttore PS130
Numero-L L80030 100169
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per il bloccaggio e il posizionamento di componenti di grandi dimensioni, anche pesanti, con superfici lisce, come pietra artificiale, ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro
  • Pompe a vuoto manuali per la massima forza di aspirazione e quindi la più alta forza di bloccaggio orizzontale, fino a 1. 200 N
  • Anello di marcatura sullo stantuffo della pompa per il controllo permanente del vuoto sicuro
  • Funzione di regolazione rapida pratica per la regolazione rapida della distanza delle due ventose
.

Proprietà:

  • Larghezza: 215 mm
  • Lunghezza: 715 mm
  • Materiale / superficie:
    • Base in alluminio anodizzato
    • Guida in acciaio zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, zincato
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Parti in plastica rimanenti
  • Apertura alare: 5-130 mm

Vantaggi:

Pompe per vuoto con funzione di controllo
  • Con pochi movimenti di pompaggio, viene generato il vuoto richiesto - per il vuoto massimo e la forza di serraggio massima fino a 1.200 N. il vuoto può essere controllato in qualsiasi momento tramite un anello di marcatura sulla punteria della pompa e riportato al massimo mediante il pompaggio.
Pulsante di rilascio
  • Premendo semplicemente i pulsanti di sgancio si scompare il vuoto e il tenditore della piastra può essere rimosso rapidamente.
Vite di regolazione rapida
  • Per regolare rapidamente la distanza, è sufficiente allentare le viti e spingere le ventose di aspirazione sulle guide nella posizione desiderata.
Struttura stabile
  • I binari, guidati in profili in alluminio anodizzato e realizzati in acciaio BESSEY collaudato, mantengono i dischi di aspirazione esattamente su un unico piano, anche con elevate forze di serraggio. È quindi garantito un lavoro preciso.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire le piastre in gomma con acqua pulita, se necessario (mantenerle prive di polvere)