Presse à panneaux, grande et forte PS130

Réf.: PS130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Plattenspanner, groß und stark PS130
Couleur Rouge; noir
Matériau capuchon de protection caoutchouc
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Presses parallèles
Force de serrage max. 1 200 N
Capacité de serrage min. 5 mm
Ecartement max. 130 mm
Matériau bras de serrage aluminium
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Pour plastique
Forme surface de serrage forme ronde
Largeur méplat de serrage 215 mm
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Forme coulisseau forme en U
Nombre 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article PS130
EAN / GTIN 4008158035765
Réf. fabricant PS130
Article hors catalogue L80030 100169
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour le serrage et le positionnement de composants de grande surface, même lourds, avec une surface lisse, comme par exemple la pierre artificielle, la céramique, le granit, le Corian®, le plastique, la tôle et le verre
  • Pompes à vide manuelles pour une force d'aspiration maximale et donc une force de serrage horizontale maximale avec jusqu'à 1. 200 N
  • Anneau de marquage sur le poussoir de la pompe pour un contrôle permanent du vide sûr
  • Fonction pratique de réglage rapide pour un réglage rapide de l'écart entre les deux ventouses à vide

Caractéristique(s):

  • Largeur: 215 mm
  • Longueur : 715 mm
  • Matériau / surface :
    • Base en aluminium, anodisée
    • Rail en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, galvanisé
    • poignée en plastique bicomposant
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 5-130 mm

Avantage(s):

Pompes à vide avec fonction de commande
  • Avec seulement quelques mouvements de pompage, le vide requis est généré – pour un vide maximal et une force de serrage maximale jusqu'à 1 200 N. le vide peut être contrôlé à tout moment via une bague de marquage sur le poussoir de pompe et ramené à son maximum par un re-pompage.
Relâcher le bouton
  • Il suffit d'appuyer sur les boutons de déverrouillage pour faire disparaître le vide et le presse à panneaux peut être retiré rapidement.
Vis de réglage rapide
  • Pour régler rapidement la distance, desserrez simplement les vis et poussez les ventouses sur les rails de guidage jusqu'à la position souhaitée.
Construction stable
  • Les rails, qui sont guidés dans des profilés en aluminium anodisé et fabriqués en BESSEY entièrement en acier éprouvé, maintiennent les disques d'aspiration exactement dans un plan, même avec des forces de serrage élevées. Un travail précis est ainsi garanti.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer les plaques en caoutchouc avec de l'eau propre si nécessaire (les garder exemptes de poussière)