• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia di precisione PDS 1000-3, gamma di pesatura 1000 g, leggibilità 0,001 g

Codice art.: PDS 1000-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo PDS 1000-3
EAN / GTIN 4045761484771
Codice del produttore PDS 1000-3
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’ampia gamma di funzioni di questa serie di bilance di precisione la rende adatta, tra l’altro, all’uso nell’industria farmaceutica. Queste includono, ad esempio, la funzione statistica, la pesatura con intervallo di tolleranza, la funzione di conteggio, la pesatura percentuale, la funzione di somma e molte altre
  • Il moderno display touch con comodo funzionamento consente, ad esempio, di cambiare l’unità o avviare la regolazione direttamente dal display
  • La funzione Windows Direct consente di trasferire i valori di pesata direttamente dalla bilancia a un’applicazione Windows tramite una porta USB, senza necessità di inserimento manuale
  • Paravento di serie, vano di pesata L×P×A 174×162×228 mm
  • Registrazione GLP/ISO con data, ora e numero identificativo durante la regolazione della bilancia o il processo di pesata
  • Supporta l’integrità dei dati secondo U.S. FDA 21 Parte 11 (ad es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilancia ...)
  • Interrogazione e controllo remoto della bilancia tramite computer o sistemi CRM/ERP mediante protocollo di comunicazione KERN
  • Pesata sottobilancia: Possibilità di carico sul lato inferiore della bilancia. Occhiello per pesate sottobilancia di serie
  • Interfaccia dati RS-232 e USB (dispositivo) per la trasmissione dei dati di pesatura
  • Lingua del menu EN

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni Superficie di pesatura, acciaio inossidabile, ∅ 115 mm
  • Dimensioni totali L×P×A 207×318×360 mm
  • Peso netto circa 6 kg
  • Intervallo di temperatura ambiente consentito 15 °C/25 °C