• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Přesná váha PDS 1000-3, rozsah vážení 1000 g, čitelnost 0,001 g

Artiklové číslo: PDS 1000-3
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
Katalogové číslo PDS 1000-3
EAN / GTIN 4045761484771
Číslo výrobce PDS 1000-3
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Široká škála funkcí této řady přesných vah ji předurčuje k různým aplikacím, včetně
  • a.
  • pro použití ve farmaceutickém průmyslu.
  • Patří sem např.
  • B.
  • funkci statistiky, vážení s tolerančním rozsahem, funkci počítání, vážení v procentech, funkci sumarizace a mnoho dalších.
  • Moderní dotykový displej s pohodlným ovládáním umožňuje např.
  • B.
  • Přepínání jednotky nebo spuštění nastavení přímo přes displej.
  • Funkce Windows Direct umožňuje přenášet hodnoty vážení přímo z váhy do aplikace systému Windows prostřednictvím připojení zařízení USB bez nutnosti ručního zadávání.
  • Standardní ochranný štít, váhová komora š × h × v 174 × 162 × 228 mm
  • Protokolování GLP/ISO s datem, časem a ID č.
  • pro nastavení váhy nebo proces vážení
  • Podporuje integritu dat v souladu s americkou legislativou.
  • FDA 21 Part 11 (např.
  • B.
  • Výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy ...)
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Vážení pod podlahou: Možnost nabírání břemene na spodní straně váhy.
  • Očko pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě
  • Datové rozhraní RS-232 a USB (zařízení) pro přenos dat o vážení.
  • Jazyk nabídky EN

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ∅ 115 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 207×318×360 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 6 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/25 °C