• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di semimaschere in TPR (con filtri P3) Grigio M/L

Codice art.: P422GRRM/L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo P422GRRM/L
EAN / GTIN 5036108444588
Codice del produttore P422GRRM/L
Numero-L L01840 113585
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Provate la protezione e il comfort superiori della nostra semimaschera premium in gomma termoplastica resistente e flessibile.
  • Grazie al doppio attacco a baionetta per il filtro, questa maschera offre una distribuzione ottimale del peso e un ampio campo visivo.
  • Il cinturino ergonomico garantisce il massimo comfort e una pressione ridotta, mentre il supporto del filtro in ABS e la valvola di espirazione frontale offrono una protezione eccellente.
  • Disponibile in due misure per una vestibilità perfetta, questa maschera può essere smontata rapidamente e facilmente per la pulizia.
  • Consegnato pronto all’uso, premontato con filtri P3
  • Confezionato in un sacchetto richiudibile per motivi igienici

Proprietà:

  • Composto da una semimaschera P421, dotata di una coppia di filtri antiparticolato P941 P3.
  • Doppi attacchi a baionetta per filtri
  • Facile e veloce da smontare per la pulizia
  • Cinghia di sospensione in plastica a 4 punti per garantire comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Chiusura con cinturino regolabile per un’adattabilità flessibile
  • Confezione richiudibile
  • Disponibile in due misure per una vestibilità perfetta
  • Compatibile con i filtri P902, P921, P941, P952, P971
  • Leggero e comodo
  • Imballaggio di vendita come supporto alla presentazione
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo modello