• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit demi-masques TPR (avec filtres P3) Gris M/L

Réf.: P422GRRM/L
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article P422GRRM/L
EAN / GTIN 5036108444588
Réf. fabricant P422GRRM/L
Article hors catalogue L01840 113585
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Bénéficiez d’une protection et d’un confort supérieurs grâce à notre demi-masque haut de gamme en caoutchouc thermoplastique résistant et souple.
  • Grâce à son double raccord à baïonnette pour filtre, ce masque offre une répartition optimale du poids et un large champ de vision.
  • Le harnais ergonomique offre un confort maximal et réduit la pression, tandis que le porte-filtre ABS et une valve d’expiration frontale assurent une excellente protection.
  • Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait, ce masque peut être démonté rapidement et facilement pour être nettoyé.
  • Livré prêt à l’emploi, pré-monté avec filtres P3
  • Emballé dans un sachet refermable pour des raisons d’hygiène.

Caractéristique(s):

  • Comprend un demi-masque P421 équipé d’une paire de filtres à particules P941 P3.
  • Raccords de filtre à double baïonnette
  • Rapide et facile à démonter pour le nettoyage
  • Sangle de suspension en plastique à 4 points pour un confort de transport, une sécurité et un nettoyage faciles
  • Fermeture à sangle réglable pour un ajustement flexible de la taille
  • Emballage refermable
  • Disponible en deux tailles pour un ajustement parfait
  • Compatible avec les filtres P902, P921, P941, P952, P971
  • Léger et confortable
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau modèle

Conseillers produits et services

Connectez-vous