1/4″ Set di chiavi a bussola in custodia di plastica

Codice art.: P2251M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/4 pollice
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 245 mm
Set
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo P2251M
EAN / GTIN 4991644218783
Codice del produttore P2251M
Numero-L L60050 10176
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza/Ampio/Altezza: 245x120x45 mm
  • Guida: 1/4″
  • Materiale: Plastica