1/4″ Juego de llaves de vaso en caja de plástico

Número de artículo: P2251M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Longitud total L 245 mm
Juego
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo P2251M
EAN / GTIN 4991644218783
Número del fabricante P2251M
Número L L60050 10176
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud/Amplio/Altura: 245x120x45 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Material: Plástico