• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill PX inserto per fresatura, filettatura metrica ISO, profilo parziale, P=1,5-2,75 mm, da filettatura M16

Codice art.: P06.0815.01.11 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo P06.0815.01.11 M X800
EAN / GTIN 4069769210231
Codice del produttore AU7TX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX inserto per fresatura
Fresatura di filetti metrici ISO, profilo parziale
P=1,5-2,75 mm, da dimensione filettatura M16

Parametri tecnici:

  • Passo (da) = 1,5 mm
  • ØDS = 11,0 mm
  • Passo (a) = 2,75 mm
  • Dalla dimensione della filettatura = M16
  • S = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,19 mm