simmill PX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=1,5-2,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M16

Artikelnummer: P06.0815.01.11 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P06.0815.01.11 M X800
EAN/GTIN 4069769210231
Nummer fabrikant AU7TX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 1,5-2,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M16

Technische parameters:

  • Helling (vanaf) = 1,5 mm
  • ØDS = 11,0 mm
  • Helling (tot) = 2,75 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M16
  • S = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • tmax = 1,67 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 0,19 mm