• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Microscopio con zoom stereo KERN OZL 445, 0,75 x - 3,6 x,

Codice art.: OZL 445
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OZL 445
EAN / GTIN 4045761170377
Codice del produttore OZL 445
Numero-L L40250 2098
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OZL-44 appartiene alla famiglia degli stereomicroscopi zoom, apprezzata per la maneggevolezza semplice, la flessibilità, la stabilità e il prezzo conveniente
  • L’illuminazione standard LED a luce incidente e a luce passante garantisce l’illuminazione ottimale del campione
  • Oltre alle ottime caratteristiche ottiche, questi modelli, grazie all’ampia superficie di lavoro, offrono il massimo comfort della categoria – ottimali per aziende formative, opifici e per postazioni di lavoro di montaggio e riparazione, ad es. nell’industria elettronica
  • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7,5× – 36×
  • La serie OZL-445 è disponibile nella variante binoculare. Gli oculari sono fissati nel tubo, per proteggerli dalla perdita o dal danneggiamento
  • Lo stativo a colonna offre la massima flessibilità e la libertà di rimuovere il microscopio e integrarlo in altri sistemi modulari, come p. es. in uno stativo universale
  • Come accessori si può scegliere fra una vasta gamma di oculari, unità di illuminazione esterne e obiettivi supplementari
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Tubo inclinato a 45°
  • Rapporto di ingrandimento: 4,8:1
  • Distanza interpupillare: 55 mm–75 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 230×235×360 mm
  • Peso netto ca. 4,4 kg