{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Úhel pozorování | 45 stupeň | |
| Optický systém | Greenough | |
| Distanza degli occhi min. | 55 mm | |
| Augenabstand max. | 75 mm | |
| Stativ | Sloupový stativ | |
| Zvětšení min. | 7,5 | |
| Zvětšení max., Stereomikroskop | 36 | |
| Vlastnosti | Regulovatelné osvětlení | |
| Šířka | 230 mm | |
| Výška | 360 mm | |
| Hmotnost celkem | 4 400 g | |
| Druh produktu | Stereomikroskop |
| Katalogové číslo | OZL 445 | |
| EAN / GTIN | 4045761170377 | |
| Číslo výrobce | OZL 445 | |
| L-číslo | L40250 2098 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |