• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rifrattometro analogico KERN ORA 4FA, scale EG PG CW BF Scale 1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l

Codice art.: ORA 4FA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Refractometer

Identificazione e classificazione

Codice articolo ORA 4FA
EAN / GTIN 4045761474772
Codice del produttore ORA 4FA
Numero-L L40250 1816
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORA-F sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
  • La compensazione automatica della temperatura (″ATC″) consente misurazioni esatte a diverse temperature di ambiente (10 °C–30 °C)
  • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive
  • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
  • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
  • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana

Proprietà:

  • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato
  • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm