Rifrattometro analogico KERN ORA 4AA, scale Plato Scale 0,1 °P

Codice art.: ORA 4AA
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
Tipo di prodotto Refractometer

Identificazione e classificazione

Codice articolo ORA 4AA
EAN / GTIN 4045761263413
Codice del produttore ORA 4AA
Numero-L L40250 2515
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare
  • La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell‘attività quotidiana
  • Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza
  • I modelli della serie KERN ORA-AL sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
  • La compensazione automatica della temperatura (″ATC″) consente misurazioni esatte a diverse temperature di ambiente (10 °C–30 °C)
  • Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive

Proprietà:

  • In lega di alluminio e rame pressofusa, cromato
  • Dimensioni custodia L×P×A 205×75×55 mm