• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Analogový refraktometr KERN zkušební závaží ORA 4AA, stupnice Plato stupnice 0,1 °P

Artiklové číslo: ORA 4AA
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
Druh produktu Refractometer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ORA 4AA
EAN / GTIN 4045761263413
Číslo výrobce ORA 4AA
L-číslo L40250 2515
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Modely řady KERN zkušební závaží ORA-AL jsou univerzální, bezúdržbové analogové ruční refraktometry
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem, který lze snadno a plynule nastavit na různé zrakové ostrosti
  • Tyto váhy jsou speciálně navržené, přesně vypočtené a ověřené. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
  • Modely řady KERN ORA-AL jsou univerzální, bezúdržbové analogové ruční refraktometry
  • Automatická teplotní kompenzace (″ATC″) umožňuje přesné měření při různých okolních teplotách (10 °C - 30 °C)
  • Ručnímu převodu se vyhnete díky několika volitelným stupnicím, což vylučuje chyby při aplikaci
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí

Charakteristika:

  • Rozměry krabice Š×H×V 205×75×55 mm
  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný