• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Videomicroscopio KERN OIV 656

Codice art.: OIV 656
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo OIV 656
EAN / GTIN 4045761267855
Codice del produttore OIV 656
Numero-L L40250 102763
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il microscopio Kern OIV-6 è un videomicroscopio progettato per l‘ottimizzazione della stereomicroscopia digitale. La nostra soluzione completa attentamente studiata con ottica assiale consente la rappresentazione diretta e semplice dei vostri campioni sullo schermo
  • L‘illuminazione standard LED a luce riflessa (ad anello) garantisce l‘illuminazione ottimale del campione
  • In combinazione con l‘ampia superficie di lavoro, il rilevamento di oggetti sullo schermo è perfetto per l‘osservazione, l‘analisi e la documentazione nel settore industriale
  • L‘eccellente ottica consente di avere sempre una conduzione dell‘immagine nitida all‘interno dell‘intero range di zoom di 0,7x-4,5x
  • La fotocamera da 2.0 megapixel dell‘oculare del microscopio, grazie all‘uscita HDMI, consente la perfetta osservazione dei vostri campioni dal vivo sul monitor HD. Inoltre il software di facile utilizzo, la chiavetta USB e il mouse USB, tutti inclusi in dotazione, consentono l‘elaborazione digitale e il salvataggio dei risultati in tutta semplicità
  • Il modello OIV 656 garantisce registrazioni di immagini e video controllate dal software con numerose funzioni aggiuntive di documentazione
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, le istruzioni per l’uso in diverse lingue

Proprietà:

  • Sistema ottico: Axial
  • Illuminazione dimmerabile
  • Rapporto di ingrandimento: 6,5:1
  • Stativo: meccanico
  • Illuminazione: anello LED-3W (luce riflessa)
  • Memoria dati: Esterna tramite USB (Max 128 GB)
  • Dimensioni statimetro L×P×A 372×285×482 mm
  • Peso netto ca. 7 kg

Download & documenti

Prodotti correlati