Videomicroscoop KERN OIV 656

Artikelnummer: OIV 656
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OIV 656
EAN/GTIN 4045761267855
Nummer fabrikant OIV 656
L-nummer L40250 102763
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Kern OIV-6 is een videomicroscoop, gemaakt voor de optimalisatie van de digitale stereomicroscopie. Onze goed doordachte totaaloplossing axiale optiek maakt de directe en ongecompliceerde weergave van uw monsters op het beeldscherm mogelijk
  • De standaard inbegrepen opvallend-licht-LED (ring) waarborgt een optimale verlichting van uw monster
  • In combinatie met het grote werkoppervlak is de weergave van objecten op het beeldscherm ideaal voor de observatie, analyse en documentatie in industriële toepassingen
  • De uitstekende optiek zorgt voor een compleet scherp beeld binnen het hele zoomspectrum van 0,7x-4,5x
  • Met de 2.0-megapixel-camera van de oculairloze microscoop is, dankzij de HDMI-uitgang, een probleemloze live-observatie van uw monsters via de Hd-monitor mogelijk. Bovendien kunt u dankzij de intuïtief te bedienen software, de USB-stick en de USB-muis, die standaard bij de levering inbegrepen zijn, uw resultaten eenvoudig digitaal bewerken en opslaan
  • De OIV 656 waarborgt beeld- en video-opnames via de software met omvangrijke, aanvullende documentatiefuncties
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: axiaal
  • Verlichting: Auflicht dimbaar
  • Vergrotingsverhouding: 6,5:1
  • Standaard: mechanisch
  • Verlichting: 3 W-LED ring (opvallend licht)
  • Gegevensopslag: extern via USB (max. 128 GB)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 372×285×482 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan