• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Impact Sleeve-Drive Bit Holder 7/16″ DIN3126 E11.2 45 mm

Codice art.: NV13134
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo NV13134
EAN / GTIN 4991644325856
Codice del produttore NV13134
Numero-L L60050 7403
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 45 mm
  • Dimensione D2: 22 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Lunghezza: 15 mm
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • Uscita 7/16″
  • Attacco esagonale
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno