• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Sleeve-Drive Bithalter 7/16″ DIN3126 E11.2

Artikel-Nr.: NV13134
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NV13134
EAN / GTIN 4991644325856
Herstellernummer NV13134
L-Nummer L60050 7403
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 45 mm
  • Dimension D2: 22 mm
  • D1: 22,5 mm
  • Länge: 15 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 7/16″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän