Modulo in schiuma XL per cassetti M4 con chiavi a bussola

Codice art.: MODM.XL2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Armadio pensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo MODM.XL2
EAN / GTIN 3662424152955
Codice del produttore MODM.XL2
Numero-L L60130 106338
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Modulo in schiuma XL per cassetti M4 con chiavi a bussola

Fornitura:

  • 1/4″:
  • 5 chiavi esagonali lunghe da 6 a 10mm
  • Cricchetto con testa flessibile
  • Estensione esagonale per R.180 - 100mm
  • Impugnatura a bussola
  • Set NANO con 38 utensili
  • 3/8″:
  • 14 chiavi a bussola corte a 12 tagli 8 a 19,21,22mm
  • 5 chiavi a bussola lunghe a 6 tagli 11 a 15mm
  • cricchetto reversibile a tenuta
  • estensioni 125 e 250mm
  • giunto universale
  • 1/2″:
  • 18 chiavi a bussola esagonale da 10 a 19,21 a 24,27,30,32,34mm
  • 5 chiavi a bussola esagonale lunga da 16 a 19,21mm
  • 7 chiavi a bussola esagonale da 5 a 8,10,12,17mm
  • 3 chiavi a bussola a percussione per cerchi 17,19, 21
  • 8 chiavi a bussola Torx da 10 a 24
  • 5 chiavi a bussola lunghe XZN da 10 a 18
  • 7 chiavi a bussola Torx da 30 a 70
  • giunto universale
  • cricchetto reversibile a tenuta
  • impugnatura scorrevole
  • estensioni 130 e 250mm
  • inserto (PM. XL1)