XL Module en mousse pour tiroirs M4 avec clés

Réf.: MODM.XL2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Identification et classification

Référence article MODM.XL2
EAN / GTIN 3662424152955
Réf. fabricant MODM.XL2
Article hors catalogue L60130 106338
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Module en mousse XL pour tiroirs M4 avec clés

Livraison:

  • 1/4″:
  • 5 douilles longues 6 pans 6 à 10mm
  • cliquet à embouts avec tête flexible
  • rallonge 6 pans pour R.180 - 100mm
  • Poignée enfichable
  • Set NANO avec 38 outils
  • 3/8″:
  • 14 clés à douille courtes 12 pans 8 à 19,21,22mm
  • 5 clés à douille longues 6 pans 11 à 15mm
  • cliquet réversible étanche
  • Rallonges 125 et 250mm
  • Articulation universelle à cardan
  • 1/2″ :
  • 18 clés à douille 6 pans 10 à 19,21 à 24,27,30,32,34mm
  • 5 clés à douille longues 6 pans 16 à 19,21mm
  • 7 douilles à vis 6 pans 5 à 8,10,12,17mm
  • 3 clés à douille Impact pour jantes 17,19, 21
  • 8 douilles Impact Torx 10 à 24
  • 5 douilles Impact longues XZN 10 à 18
  • 7 douilles Impact Torx 30 à 70
  • Un joint de cardan universel
  • un cliquet réversible étanche
  • une poignée coulissante
  • des rallonges 130 et 250mm
  • un insert (PM. XL1)