{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | Standard | |
| Denominazione originale prodotto | Standard Damenkittel | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | bianco | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
| Dimensione internazionale | M | |
| Posizione | Lato frontale; Sinistra; A destra | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Asciugatura generale a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Camice di protezione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Genere | da donna | |
| Con tasche | Tasca pettorale; Tasche laterali | |
| Chiusura | Pulsante | |
| Modalità di chiusura nascosta | si | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Personalizzazione | no | |
| Categoria di protezione | nessuna |
| Codice articolo | LW63WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108179091 | |
| Codice del produttore | LW63WHRM | |
| Numero-L | L01840 107873 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |